PARKER VS269NTA-10-8 90 Derece Erkek Dirsek 5/8 x 1/2 İnç

  • Model: VS269NTA-10-8

  • ÜRÜNLER: AA3BCG

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G298

Stokta var
17.64 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

17.64 / Adet
Adet:
17.64

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.580 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu13 / 16-18 "
tüp Boyutu5 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-10-8 90 Derece Erkek Dirsek 5/8 x 1/2 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız