PARKER VS269NTA-12-12 90 Derece Erkek Dirsek 3/4 x 3/4 İnç

  • Model: VS269NTA-12-12

  • ÜRÜNLER: AA3BCK

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G302

Stokta var
30.95 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

30.95 / Adet
Adet:
30.95

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.770 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu1-18
tüp Boyutu3 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-12-12 90 Derece Erkek Dirsek 3/4 x 3/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız