PARKER VS269NTA-12-8 90 Derece Erkek Dirsek 3/4 x 1/2 İnç

  • Model: VS269NTA-12-8

  • ÜRÜNLER: AA3BCJ

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G301

Stokta var
34.38 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

34.38 / Adet
Adet:
34.38

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.700 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu1-18
tüp Boyutu3 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-12-8 90 Derece Erkek Dirsek 3/4 x 1/2 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız