PARKER VS269NTA-3-4 90 Derece Erkek Dirsek 3/16 x 1/4 İnç

  • Model: VS269NTA-3-4

  • ÜRÜNLER: AA3BBU

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G286

Stokta var
19.54 (ör. KDV)

İle alın Prş, Aralık 3

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

19.54 / Adet
Adet:
19.54

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk0.910 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu5 / 16-24 "
tüp Boyutu3 / 16 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-3-4 90 Derece Erkek Dirsek 3/16 x 1/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız