PARKER VS269NTA-4-4 90 Derece Erkek Dirsek 1/4 x 1/4 İnç

  • Model: VS269NTA-4-4

  • ÜRÜNLER: AA3BBW

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G288

Stokta var
10.50 (ör. KDV)

İle alın Çarşamba, Aralık 9

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

10.50 / Adet
Adet:
10.50

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.000 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu7 / 16-24 "
tüp Boyutu1 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-4-4 90 Derece Erkek Dirsek 1/4 x 1/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız