PARKER VS269NTA-4-6 90 Derece Erkek Dirsek 1/4 x 3/8 İnç

  • Model: VS269NTA-4-6

  • ÜRÜNLER: AA3BBX

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G289

Stokta var
12.68 (ör. KDV)

İle alın Çarşamba, Aralık 9

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

12.68 / Adet
Adet:
12.68

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.160 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu7 / 16-24 "
tüp Boyutu1 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-4-6 90 Derece Erkek Dirsek 1/4 x 3/8 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız