PARKER VS269NTA-8-4 90 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/4 İnç

  • Model: VS269NTA-8-4

  • ÜRÜNLER: AA3BCC

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G294

Stokta var
14.37 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

14.37 / Adet
Adet:
14.37

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 90 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.380 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS269NTA-8-4 90 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız