PARKER VS272NTA-4-2 Erkek Branşman T 1/4 x 1/8 inç

  • Model: VS272NTA-4-2

  • ÜRÜNLER: AA3BCM

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G304

Stokta var
17.77 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

17.77 / Adet
Adet:
17.77

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Şube Tee
BağTüp x Tüp x MNPT
uzunluk1.900 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu7 / 16-24 "
tüp Boyutu1 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS272NTA-4-2 Erkek Branşman T 1/4 x 1/8 inç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız