PARKER VS272NTA-6-6 Erkek Branşman T 3/8 x 3/8 inç

  • Model: VS272NTA-6-6

  • ÜRÜNLER: AA3BCT

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G309

Stokta var
19.40 (ör. KDV)

İle alın Prş, Aralık 3

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

19.40 / Adet
Adet:
19.40

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Şube Tee
BağTüp x Tüp x MNPT
uzunluk2.600 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu17 / 32-24 "
tüp Boyutu3 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS272NTA-6-6 Erkek Branşman T 3/8 x 3/8 inç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız