PARKER VS272NTA-8-6 Erkek Branşman T 1/2 x 3/8 inç

  • Model: VS272NTA-8-6

  • ÜRÜNLER: AA3BCV

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G311

Stokta var
24.85 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

24.85 / Adet
Adet:
24.85

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Şube Tee
BağTüp x Tüp x MNPT
uzunluk2.900 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS272NTA-8-6 Erkek Branşman T 1/2 x 3/8 inç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız