PARKER VS279NTA-8-4 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/4 İnç

  • Model: VS279NTA-8-4

  • ÜRÜNLER: AA3BDL

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G327

Stokta var
17.89 (ör. KDV)

İle alın Prş, Aralık 3

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Parça numarası

30 günlük ücretsiz iade

17.89 / Adet
Adet:
17.89

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 45 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.360 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS279NTA-8-4 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/4 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız