PARKER VS279NTA-8-6 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 3/8 İnç

  • Model: VS279NTA-8-6

  • ÜRÜNLER: AA3BDM

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G328

Stokta var
14.83 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Parça numarası

30 günlük ücretsiz iade

14.83 / Adet
Adet:
14.83

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 45 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.360 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS279NTA-8-6 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 3/8 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız