PARKER VS279NTA-8-8 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/2 İnç

  • Model: VS279NTA-8-8

  • ÜRÜNLER: AA3BDN

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G329

Stokta var
17.59 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Parça numarası

30 günlük ücretsiz iade

17.59 / Adet
Adet:
17.59

Ürün Açıklaması:

maddeErkek Dirsek, 45 Derece
BağTüp x MNPT
uzunluk1.390 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS279NTA-8-8 45 Derece Erkek Dirsek 1/2 x 1/2 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız