PARKER VS68NTA-12-8 Erkek Konnektör 3/4 x 1/2 In

  • Model: VS68NTA-12-8

  • ÜRÜNLER: AA3BBF

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G274

Stokta var
21.57 (ör. KDV)

İle alın Prş, Aralık 3

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

21.57 / Adet
Adet:
21.57

Ürün Açıklaması:

maddeErkek uçlu bağlayıcı
BağTüp x MNPT
Hex Boyutu1"
uzunluk2.190 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu1-18
tüp Boyutu3 / 4 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS68NTA-12-8 Erkek Konnektör 3/4 x 1/2 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız