PARKER VS68NTA-6-6 Erkek Konnektör 3/8 x 3/8 In

  • Model: VS68NTA-6-6

  • ÜRÜNLER: AA3BAX

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G266

Stokta var
10.80 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

10.80 / Adet
Adet:
10.80

Ürün Açıklaması:

maddeErkek uçlu bağlayıcı
BağTüp x MNPT
Hex Boyutu11 / 16 "
uzunluk1.700 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu17 / 32-24 "
tüp Boyutu3 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS68NTA-6-6 Erkek Konnektör 3/8 x 3/8 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız