PARKER VS68NTA-6-8 Erkek Konnektör 3/8 x 1/2 İnç

  • Model: VS68NTA-6-8

  • ÜRÜNLER: AA3BAY

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G267

Stokta var
13.14 (ör. KDV)

İle alın Çarşamba, Aralık 9

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

13.14 / Adet
Adet:
13.14

Ürün Açıklaması:

maddeErkek uçlu bağlayıcı
BağTüp x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.890 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu17 / 32-24 "
tüp Boyutu3 / 8 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS68NTA-6-8 Erkek Konnektör 3/8 x 1/2 İnç

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız