PARKER VS68NTA-8-6 Erkek Konnektör 1/2 x 3/8 In

  • Model: VS68NTA-8-6

  • ÜRÜNLER: AA3BBA

  • Marka: PARKER

  • Çapraz Referans: 11G269

Stokta var
14.19 (ör. KDV)

İle alın Cuma, Aralık 11

Ücretsiz Kargo

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

14.19 / Adet
Adet:
14.19

Ürün Açıklaması:

maddeErkek uçlu bağlayıcı
BağTüp x MNPT
Hex Boyutu11 / 16 "
uzunluk1.850 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu11 / 16-20 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS
Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

PARKER VS68NTA-8-6 Erkek Konnektör 1/2 x 3/8 In

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız