Pelikan 1600ems Siyah | Ems Kasa Siyah 24.25 X 19.43 X 8.68 In | 3rtv7 | Raptor Supplies Türkiye
PELICAN 1600EMS SİYAH Ems Kasa Siyah 24.25 x 19.43 x 8.68 In | AD2MVZ 3RTV7

PELICAN 1600EMS SİYAH Ems Kasa Siyah 24.25 x 19.43 x 8.68 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2MVZ Model: 1600EMS SİYAHÇapraz Referans: 3RTV7

İle alın Mayıs 2, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€700.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+EMS Kılıfı
RenkSiyah
İnşaatSağlam Köpük Reçine, Kopolimer Polipropilen
Dış Derinlik8.68 "
Dış Uzunluk24.25 "
Dış Genişlik19.43 "
İç Derinlik7.87 "
Iç uzunluk21.43 "
İç Genişlik16.5 "
Mfr. Dizi1600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.33
Gemi yüksekliği (cm)50.29
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu4202929060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Su Geçirmezlik (1 dk için 30m)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PELICAN 1600EMS SİYAH Ems Kasa Siyah 24.25 x 19.43 x 8.68 inç
€700.88 / Adet