Pelican 1780nf | Koruyucu Kılıf 44-29/32 İnç Uzunluk Siyah | 13e575 | Raptor Supplies Türkiye
PELICAN 1780NF Koruyucu Kılıf 44-29/32 İnç Uzunluk Siyah | AA4UME 13E575

PELICAN 1780NF Koruyucu Kılıf 44-29/32 İnç Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4UME Modeli: 1780NFÇapraz Referans: 13E575

İle alın Nisan 26, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,069.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Alt Derinlik7-5 / 16 "
RenkSiyah
İç Derinlik15-7 / 64 "
Iç uzunluk42 "
İç Genişlik22 "
mandalÇift atış
Kapak Derinliği7-37 / 64 "
MalzemeKopolimer Polipropilen
Mfr. Dizi1780
Genel Derinlik16.5 "
Uzunluk44 29 / 32 "
toplam Genişlik25 21 / 64 "
hacim8.07 cu. ft.
Hacim kapasitesi8.07 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 20.7
Gemi yüksekliği (cm)43.69
Gemi uzunluğu (cm)117.35
Gemi genişliği (cm)66.55
HS kodu4202999000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAlt Derinlikİç DerinlikMfr. DiziGenel DerinlikUzunluktoplam GenişlikhacimÜcret
PELICAN BLACKBOX-3U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3YZW 11Z986 KARA KUTU-3Upolietilen---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3YZX 11Z987 KARA KUTU-4Upolietilen---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3YZY 11Z988 KARA KUTU-5Upolietilen---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3YZZ 11Z989 KARA KUTU-7Upolietilen---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3ZAA 11Z990 KARA KUTU-9Upolietilen---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3ZAB 11Z991 KARA KUTU-11Upolietilen---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Koruyucu Kılıf 38-1 / 2 İnç Uzunluk 24-1 / 2 İnç Genişlik | AA3ZAC 11Z992 KARA KUTU-14Upolietilen---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PELICAN 1780NF Koruyucu Kılıf 44-29/32 İnç Uzunluk Siyah
€1,069.06 / Adet