M07030.160.0050 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M16 X 2.00, 50mm Uzunluk, 25pk | 38cx60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07030.160.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M16 x 2.00, 50mm Length, 25PK | AH7TQX 38CX60

GRAINGER M07030.160.0050 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M16 x 2.00, 50mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TQX Model: M07030.160.0050Çapraz Referans: 38CX60 / 164H29

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€84.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiDüşük
uzunluk50ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07030.160.0050 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M16 x 2.00, 50mm Uzunluk, 25PK
€84.04 / paket