Raychem Boru Ürünleri Distribütörü | Bağlantı Dağıtıcısı | Raptor Supplies Türkiye

RAYCHEM

filtre

HVAC ve Soğutma

H915GH311250H311100H914GH612100H621050H612050H622050H611250H611100H621250H621100

Electrical

CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KCPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KCPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKCPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKCPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKCPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STKCPGI-RNF-100-2-RD-STKCPGI-DWP-125-3 / 8-BK-STKCPGI-CRSM-34 / 10-1200

HVAC ve Soğutma filtre

A / C Soğutma Aksesuarları

120 VAC ve 208/277 VAC, soğutucu akışkan geçişini önlemek için klima, ısı pompası ve chiller sistemlerinde kullanım için kendi kendini düzenleyen karter ısıtıcıları. 50 Fahrenheit derecesinde otomatik olarak açılır ve 5 hp'ye kadar herhangi bir üniteye sığar

Isıtma Kablosu Aksesuarları

Raychem kendinden regüleli ısı kablolarıyla kullanım için uygulama bantları, iniş borusu askıları, çatı klipsi braketleri ve jel dolgulu uç conta kitleri içerir. Boru ısıtma ve çatı buz çözme uygulamaları için kalıcı güç bağlantı kitleri de mevcuttur

Downspout Askı Kışlık Koruma Isıtma
ÜRÜNLER: AE4BRQ
Model: H915G
€52.59 / Adet
Sepete ekle
Kalıcı Güç Konektörü Kiti Kışlık Koruma
ÜRÜNLER: AD7FBK
Model: H900
€63.89 / Adet
Sepete ekle
Uygulama Bandı Kışlık Koruma Isı Kablosu
ÜRÜNLER: AD7FBL
Model: H903
€33.65 / Adet
Sepete ekle
Jel Dolgulu Uç Conta Takımı Kışlık Koruma
ÜRÜNLER: AE2QMZ
Model: H912-G
€43.89 / Adet
Sepete ekle

Isıtma Kabloları

Bir ısıtma göbeği içine alınmış iki paralel iletken içeren 120 ve 240 V kendinden regüleli ısı kabloları; Yüzeyde kar eritme, yerden ısıtma ve boru donma korumasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 50-, 100- ve 250-fit varyantlarında mevcuttur 

Raychem Hakkında

TE Connectivity ve nVent, malzeme bilimi, imalat, telekomünikasyon ve enerji üretimi endüstrilerindeki uygulamalar için tel ve kablo ile termal yönetim ürünlerinin lider üreticisi olan 'Raychem' markası altında ürünler satan iki ayrı şirkettir. Markanın kapsamlı kataloğunda konektörler, fiber optikler, ısıyla daralan makaronlar, tanımlama ve etiketleme bantları, teller ve kablolar, yerden ısıtıcılar, kaçak tespit sistemleri, yangına dayanıklı teller ve ısı izleri bulunur. raychem kendi kendini düzenleyen ısı kabloları ısı çıkışını otomatik olarak ayarlayabilir ve bu nedenle 6 inç çapa kadar metal / plastik borulardaki buz çözme uygulamaları için uygundur. Bu donmaya karşı korumalı kablolar, daha uzun hizmet ömrü sağlamak için radyasyonla çapraz bağlanan, iletken bir polimerden yapılmış bir ısıtma çekirdeğine gömülü iki paralel iletkene sahiptir. şaft onarım manşonları / motor kablolarının, güç kablolarının ve havuz kablolama sistemlerinin bağlantı konektörlerinde nemi yalıtmak ve toprak üstü / yer altı korozyonunu önlemek için kullanılan bağlantılar. Bu konektörler, bağlantı direncini en aza indirmek ve cıvatalara doğru torkun uygulanmasını sağlamak için kesme başlı cıvatalara sahiptir ve kurulum için sadece uygun boyutta altıgen soketlere sahip standart bir cırcır anahtar gerektirir. Bu ürünlerin ve karter ısıtıcıları, conta kitleri, uygulama bantları, iniş borusu askıları ve üzerindeki tavan klipsi braketleri gibi geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.