Ruland Mfg Fsmr25-10-8-a | Kaplin 6 Kiriş Ayar Vidası 10mm X 8mm | 30uv26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 10mm x 8mm | AF9UPP 30UV26

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Kaplin 6 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UPP Modeli: FSMR25-10-8-AÇapraz Referans: 30UV26
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
€85.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 10 mm 8 mm
Gümrükleme Dia.28.37mm
BitişParlak
Delik Boyu17.87mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik10
Maks. Alan sayısı Delik10 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225 Dereceleri
Min. Delik8 mm
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk38.1mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenFSMR25
stil6-Kiriş Ayar Vidası
Tork33 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.097
UPC634529010600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 Fsmr16-5-5-a225 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 Fsmr16-6-5-a225 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 DereceleriX 6 mm 5 mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 Fsmr16-6-6-a225 DereceleriX 6 mm 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 DereceleriX 6 mm 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 Fsmr19-5-5-a225 DereceleriX 5 mm 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€69.97

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Kaplin 6 Kiriş Set Vidası 10mm x 8mm
€85.22 / Adet