Ruland Mfg Mclc-14-14-f | Kaplin Tek Parça Delik Çapı. 14 mm | 2amj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MCLC-14-14-F Kaplin Tek Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 14 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZNM Modeli: MCLC-14-14-FÇapraz Referans: 2AMJ7

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€118.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.14mm
Gümrükleme Dia.39.40mm
Kama Genişliği5mm
MalzemeSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik
Maks. dönme momenti1750 In.Lbs.
Dış Çap.34mm
Uzunluk50mm
Vida BoyutuM5 mm
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı
UPC634529013007

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT MCLC-10-10-F Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€97.62
RULAND İMALAT MCLC-10-10-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mm€183.78
RULAND İMALAT MCLC-12-12-F Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik950 In.Lbs.29mm45mm€96.26
RULAND İMALAT MCLC-12-12-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Paslanmaz Çelik800 In.Lbs.29mm45mm€183.78
RULAND İMALAT MCLC-14-14-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Paslanmaz Çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€252.43
RULAND İMALAT MCLC-15-15-F Kaplin Tek Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1750 In.Lbs.34mm50mm€118.51
RULAND İMALAT MCLC-15-15-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 15 Mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 Paslanmaz Çelik1400 In.Lbs.34mm50mm€252.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 14 Mm
€118.51 / Adet