SIEMENS SHJD69400H Bolt On Devre Kesici Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v

  • Model: SHJD69400H

  • ÜRÜNLER: AG8VAC

  • Marka: SIEMENS

Stokta var
2751.63 (ör. KDV)

İle alın Çarşamba, Aralık 9

Ödeme seçenekleri

Parça numarası

30 günlük ücretsiz iade

2751.63 / Adet
Adet:
2751.63

Ürün Açıklaması:

maddeDevre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper400A
çerçeve TipiSJD
Kutup sayısı3
Voltaj600V
Gerilim türüAC
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.64
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

SIEMENS SHJD69400H Bolt On Devre Kesici Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız