SIEMENS SHLD69600 Cıvata Açık Devre Kesici Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | SLD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SHLD69500 | 500A | €4,869.26 | ||
SHLD69500G | 500A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHLD69500NGT | 500A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHLD69500NT | 500A | €6,358.09 | ||
SHLD69600G | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHLD69600NGT | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHLD69600NT | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00