SIEMENS SHMD69800A Cıvata Açık Devre Kesici Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Nisan 25, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Nisan 25, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | SMD |
Kutup sayısı | 3 |
Tip | SHMD |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
Model | Ücret | |
---|---|---|
SHMD69800AG | - | TEKLİF TALEBİ
|
SHMD69800ANGT | €8,388.23 | |
SHMD69800ANGTH | €9,035.80 | |
SHMD69800ANT | €7,114.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00