SIEMENS SHND69120ANGT Cıvata Açık Devre Kesici Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 2, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 1200A |
çerçeve Tipi | SND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SHND69100A | 1000A | €7,012.59 | ||
SHND69100ANGT | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHND69100ANT | 1000A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SHND69120A | 1200A | €6,724.40 | ||
SHND69120ANGTH | 1200A | €12,005.69 | ||
SHND69120ANT | 1200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00