SIEMENS SJD69400NT Bolt On Devre Kesici Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v

  • Model: SJD69400NT

  • ÜRÜNLER: AG8VBQ

  • Marka: SIEMENS

Stokta var
2561.55 (ör. KDV)

İle alın Pazartesi, Aralık 7

Ödeme seçenekleri

Ürün Varyantlarına Bakın

30 günlük ücretsiz iade

2561.55 / Adet
Adet:
2561.55

Ürün Açıklaması:

maddeDevre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper400A
çerçeve TipiSJD
Kutup sayısı3
Voltaj600V
Gerilim türüAC
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
UPC887621220181

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.43
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78

Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar

Svg Vektör Simgeleri: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Teklif Talebi

SIEMENS SJD69400NT Bolt On Devre Kesici Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v

Adet

Beni geri ara

Adınızı / telefon numaranızı girin ve 5 dakika içinde geri aranırsınız