Slugger S1250c | Dairesel Kesici M42 1 1/4 Dia. 1D | 4wnk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLUGGER S1250C Dairesel Kesici M42 1 1/4 Çap 1 D | AE2DMH 4WNK8

SLUGGER S1250C Dairesel Kesici M42 1 1/4 Çap 1 D

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DMH Model: S1250CÇapraz Referans: 4WNK8

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€142.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Şeklinde Kesici
kesme Derinliği1"
Çap1 1 / 4 "
Şaft Dia.3 / 4 "
TipM42 Kobalt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiÇapÜcret
SLUGGER SL437C Dairesel Kesici M42 7/16 Çap 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "€77.84
SLUGGER SL500C Dairesel Kesici M42 1/2 Çap 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "€85.30
SLUGGER SL562C Dairesel Kesici M42 9/16 Çap 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "€96.30
SLUGGER SL625C Dairesel Kesici M42 5/8 Çap 2 D | AD8MBD4KYH5 SL625C2"5 / 8 "€104.17
SLUGGER SL687C Dairesel Kesici M42 11/16 Çap 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "€115.71
SLUGGER SL750C Dairesel Kesici M42 3/4 Çap 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "€118.72
SLUGGER SL812C Dairesel Kesici M42 13/16 Çap 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "€134.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLUGGER S1250C Dairesel Kesici M42 1 1/4 Çap 1 D
€142.20 / Adet