Speedaire 1eju5 | Hız Kontrol Susturucusu 1/2 Npt 7/8 Hex | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1EJU5 Hız Kontrol Susturucu 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU

SPEEDAIRE 1EJU5 Hız Kontrol Susturucu 1/2 Npt 7/8 Hex

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PMU Modeli: 1EJU5
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
€12.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Susturucu
Eleman MalzemesiBronz
Montaj MalzemesiPirinç
işlevGürültüyü Azaltır, Silindirlerin veya Havalı Aletlerin Hızını Kontrol Eder
Büyü7 / 8 "
uzunluk2"
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.300 F
mikron40
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
TipPnömatik
UPC190735603550

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı 100 PSI'da SCFM (60)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukÜcret
SPEEDAIRE 1EJU2 Hız Kontrol Susturucu 1/8 Npt 1/2 Hex | AA9PMQ 1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "€6.75
SPEEDAIRE 1EJU3 Hız Kontrol Susturucu 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "€7.93
SPEEDAIRE 1EJU4 Hız Kontrol Susturucu 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT 1EJU411 / 16 "1.625 "€9.61
SPEEDAIRE 1EJU6 Hız Kontrol Susturucu 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1EJU61-1 / 16 "2.375 "€22.22
SPEEDAIRE 1EJU7 Hız Kontrol Susturucu 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1EJU71-5 / 16 "2.5 "€34.13

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1EJU5 Hız Kontrol Susturucu 1/2 Npt 7/8 Hex
€12.55 / Adet