STANLEY A45-501H 689 Tutma Açık Kol Seti 3-3/16 İnç Uzunluk Standart
İle alın Nisan 5, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Nisan 5, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Kol Setini Tutun |
Kol Malzemesi | Dövme Metal |
Kol tipi | Standart |
Daha Yakın Performans | Zor görev |
Yakın Tip | Açık Tut |
İşlem Modunun Kapatılması | Hidrolik |
Renk | Gümüş |
Kapı Teslimatı | Elsiz |
Dış Kapı Genişliği | 48 " |
Bitiş | Alüminyum |
Gövde Yüksekliği | 1" |
Konut Uzunluğu | 3.187 " |
Muhafaza Genişliği | 4" |
İç Kapı Genişliği | 48 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Açma | 180 Dereceleri |
Montaj Stili | Evrensel, Paralel, Üst Söve ve Standart |
Duvardan Projeksiyon | 3-3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.62 |
Gemi genişliği (cm) | 9.91 |
HS kodu | 8302413000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00