Stren-flex Wb1-908-10 | Kargo Sepeti Askısı 10 Feet 25600b W 8 In | 30h148 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX WB1-908-10 Kargo Sepeti Askısı 10 Feet 25600b W 8 In | AC4QEN 30H148

STREN-FLEX WB1-908-10 Kargo Sepeti Askısı 10 Ayak 25600b W 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4QEN Modeli: WB1-908-10Çapraz Referans: 30H148
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
€246.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi25,600 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu12 "
uzunluk10ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi8 yazın
Askı TipiKargo Sepeti
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik8"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)96.52
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu4202929026
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıgenişlikÜcret
STREN-FLEX WB1-906-4 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 4 Ayak Uzunluğu | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb9"4ft.16"€110.34
STREN-FLEX WB1-906-8 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 8 Ayak Uzunluğu | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb9"8ft.16"€173.68
STREN-FLEX WB1-906-12 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 12 Ayak Uzunluğu | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb9"12ft.16"€222.85
STREN-FLEX WB1-906-18 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 18 Feet Uzunluk | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb9"18ft.16"€332.19
STREN-FLEX WB1-906-20 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 20 Feet Uzunluk | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb9"20ft.16"€363.92
STREN-FLEX WB1-908-4 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 4 Ayak Uzunluğu | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb12 "4ft.18"€136.93
STREN-FLEX WB1-908-8 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 8 Ayak Uzunluğu | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb12 "8ft.18"€206.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX WB1-908-10 Kargo Sepeti Askısı 10 Ayak 25600b W 8 In
€246.23 / Adet