Telemecanique Sensors Xcse7313 | 10d245 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSE7313 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 6a@300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRH Modeli: XCSE7313Çapraz Referans: 10D245
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
€1,009.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi6A @ 300V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 2NC
DC İletişim Derecesi3A @ 300V
derinlik5.75 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik1.73 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Çalışma kuvveti4.5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilHarekete Geçirici Anahtar, Solenoid Kilitleme
UPC785901719618
genişlik3.86 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Su Geçirmez, Toz Geçirmez ve Korozyona Dirençli (İç / Dış Mekan) Muhafaza, Turuncu LED - Yeşil LED Pilot Işık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesiİletişim FormuDC İletişim DerecesiderinlikYükseklikÇalışma kuvvetigenişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSE7333 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb3.86 "€1,347.18
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSTE7313 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plastik2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€517.86
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSTE7333 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333Plastik2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb4.33 "€571.48

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Emniyet Kilidi Anahtarı 1no 2nc 6a@300v
€1,009.94 / Adet