Vaughan BM200 | Mallet Hickory/pirinç 60 Ons 13 İnç | 22uz62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / pirinç 60 Ons 13 İnç | AF7XGK 22UZ62

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/pirinç 60 Ons 13 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XGK Model: BM200Çapraz Referans: 22UZ62

İle alın Nisan 25, Perşembe
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
€144.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tokmak
Yüz Çapı2"
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeParke
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu4"
Baş MalzemesiPirinç
Baş Ağırlığı60 oz.
Uzunluk13 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8205206000

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Uç (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıHandleTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıÜcret
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / pirinç 12 Ons 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Kuzey Amerika cevizi-Kuzey Amerika cevizi2"Pirinç12 oz.€67.87
VAUGHAN CM150 Mallet Bakır 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 GB49 CM15011.5 "1.5 "AhşapBakırParke3.5 "Bakır24 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN CM200 Tokmak Bakır 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"AhşapBakırParke4"Bakır56 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, Sertağaç Saplı, 6 Oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "Kuzey Amerika ceviziham deriParke3.25 "ham deri6 oz.€55.49
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Sertağaç 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "Kuzey Amerika ceviziham deriParke5"ham deri24 oz.€109.65
VAUGHAN RM200 Mallet Ham Deri | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Kuzey Amerika ceviziham deriParke3.875 "ham deri12 oz.€76.94
VAUGHAN BM150 Mallet Pirinç 11 İnç Uzunluk Standart Alet | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Parke3.5 "Pirinç32 oz.€102.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/pirinç 60 Ons 13 İnç
€144.95 / Adet