Vermont Gage 911260100 | Pim Ölçer, Eksi, 0.601 İnç Boyut, Siyah | 6dej7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE ​​911260100 Pim Ölçer, Eksi, 0.601 İnç Boyut, Siyah | AE8HRP 6DEJ7

VERMONT GAGE 911260100 Pin Gage, Eksi, 0.601 İnç Boyutu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8HRP Model: 911260100Çapraz Referans: 6DEJ7

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€7.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pin Mastarı, Eksi
doğruluk+ 0.0000 / -0.0002 "
sınıfSınıf ZZ
uzunluk2"
MalzemeSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği
Ölçüm aralığı0.601 "
Nominal Boyut0.601 "
ShapeSilindirik
HoşgörüSınıf ZZ (0.0002 ")
UPC662631918958
genişlik0.601 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÖlçüm aralığıNominal BoyutgenişlikÜcret
VERMONT GAGE ​​911209400 Pim Ölçer, Eksi, 0.0940 İnç Boyut, Siyah | AE6XQY 5VUF7 911209400Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.094 "0.094 "0.094 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911212500 Pim Ölçer, Eksi, 0.1250 İnç Boyut, Siyah | AE6XRA 5VUF9 911212500Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği-0.125 "0.12 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911225000 Pim Ölçer, Eksi, 0.2500 İnç Boyut, Siyah | AE6XRB 5VUG0 911225000Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.25 "0.25 "0.25 "€5.97
VERMONT GAGE ​​911237500 Pim Ölçer, Eksi, 0.3750 İnç Boyut, Siyah | AE6XRC 5VUG1 911237500Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği0.375 "0.375 "0.375 "€5.97
VERMONT GAGE ​​911212400 Pim Ölçer, Eksi, 0.1240 İnç Boyut, Siyah | AE6XRE 5VUG3 911212400Siyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.124 "0.124 "0.124 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911201100 Pim Ölçer, Eksi, 0.0110 İnç Boyut, Siyah | AE6XRF 5VUG4 911201100Siyah Oksit ile İşlem Görmüş M-2 Takım Çeliği0.011 "0.011 "0.011 "€5.83
VERMONT GAGE ​​911201200 Pim Ölçer, Eksi, 0.0120 İnç Boyut, Siyah | AE6XRK 5VUG8 911201200Siyah Oksit ile İşlem Görmüş M-2 Takım Çeliği0.012 "0.012 "0.012 "€5.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 911260100 Pin Gage, Eksi, 0.601 İnç Boyutu, Siyah
€7.51 / Adet