VESTIL OTC-275 Tahliyeli Yakıt Tankı Muhafazası, 275 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muhafaza Haznesi |
Kapasite | 275 lbs. |
Renk | Siyah |
derinlik | 43.75 " |
Yükseklik | 29 " |
Alt Uzunluk İçinde | 31 " |
Alt Genişlik İçinde | 73 " |
Iç uzunluk | 39 " |
İç Genişlik | 80 " |
uzunluk | 43.75 " |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Paket boyutu | 1 |
istiflenebilir | Yok hayır |
UPC | 691215067447 |
genişlik | 84.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.13 |
Gemi genişliği (cm) | 214.63 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC-550 | 550 lbs. | 60 " | 33 " | 87 " | €1,788.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00