Walter Tools (6720 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

WALTER TOOLS

filtre

İşleme

Pnömatik

laboratuar Malzemeleri

Su tesisatı

El Aletleri

Filo ve Araç Bakımı

Electrical

İşleme filtre

Makine Kesme AletleriHepsini gör

  • Karbür Matkap Uçları

    Çapı 0.05 ile 100 mm arasında değişen delikleri delmek için XD teknolojisiyle üretilmiş uygun maliyetli iş matkapları, karbür puntalar ve helezon matkaplar. A, K10/20, TFL, TiN ve XPL kalite varyantlarında mevcuttur

  • Karbür Parmak Frezeler

    Takım ömrünü ve ilerleme hızını artırmak için DPL kaplamalı bilyalı uçlu, karbür uçlu, kare uçlu ve diş frezeleri. Dişlileri delmek, delmek ve kesmek ve boyun çapları 0.1 ila 12 mm arasında değişen yuvalar oluşturmak için freze takımlarıyla birlikte kullanılır

  • Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları

    Kalıp yapımı, otomotiv ve enerji endüstrilerinde kullanım için ideal, XPL kaplamalı dayanıklı 3 - 25 mm matkap uçları. İşlemin sıcaklığını etkili bir şekilde düşürmek ve yağlama sağlamak için kesme sıvısını aletten yönlendirebilir

  • Ekstra Uzun Matkap Uçları

    485 mm'ye kadar kanal uzunluğuna sahip yekpare karbür matkap uçları, derin delme işlemleri için idealdir. Çeşitli uzunluklarda, uç açılarında ve sap çaplarında mevcuttur

  • Kanal Açma Araçları

    Profil tornalama ve dilimleme için ideal, 1 inç'e kadar sap çapına sahip harici kare sap tutucular içerir. Geliştirilmiş talaş tahliyesi için düşük kafa ağırlığı özelliği

  • Jobber Uzunluk Matkap Uçları

    Hassas delikler açmak için ideal olan 140 derecelik uç açısına sahip yüksek hız çeliği ve yekpare karbür matkap uçları. Zorlu endüstriyel ortama dayanacak bir TiNAl kaplamaya sahiptir

  • Spotting Matkap Uçları

    Delikleri başlatmak ve doğru bir şekilde yerleştirmek için karbür yapıya sahip ISO ve ANSI sertifikalı matkap uçları. 90 ve 120 derece delme noktası seçenekleri mevcuttur

  • Düz Flüt Matkap Uçları

    Yekpare karbür yapıya sahip kendinden merkezlemeli matkap uçları; yüksek sıcaklık alaşımlarını, titanyum alaşımlarını ve dökme demir yüzeyleri delmek için idealdir. Farklı uzunluklarda ve sap çaplarında mevcuttur

  • Musluklar

    Diş performansı ve yüksek hassasiyetin gerekli olduğu üretim makinelerinde kullanılan düz yivli yüksek hız çeliği el kılavuzları. 6 mm'ye kadar sap çaplarıyla THL ve TiN kaplamada mevcuttur

  • İplik Değirmenleri

    Hem iç hem de dış dişleri kesmek için tasarlanmış karbür parmak frezeleri, değiştirilebilir freze bıçaklarını ve diş frezelerini içerir. Ayrıca, ince cidarlı iş parçalarının diş açmasını kolaylaştırın

Takım Tezgahı AksesuarlarıHepsini gör

  • Arbors
  • Araç Gönderileri
  • Toolholder Aksesuarları

    T9 Vidalı Geçirme araçlarıyla kullanım için tasarlanmış çok çeşitli kelepçeler, kelepçe vidaları, vidalı geçme adaptörler ve Torx 14 vidalar

  • Katerleri

    Endüstriyel ekipmanı saklamak veya taşımak için kullanılan adaptörler, burçlar, kartuşlar ve alet tutucuları içerir. Farklı şekil ve boyutlarda mevcuttur  

Endekslenebilir AraçlarHepsini gör

Endekslenebilir EklerHepsini gör

  • Freze Uçları

    En zorlu endüstriyel malzemelerden bazılarını kesmek/şekillendirmek için kullanılır. Yedigen, sekizgen, paralelkenar, dikdörtgen, kare, üçgen, daire, elmas ve eşkenar dörtgen şekillerde mevcuttur

  • Torna Uçları

    Yüzey frezeleme, tornalama veya kesme işlemlerinde kesici kenar olarak kullanılan tornalama / kanal açma / ayırma takımları. Kırık talaşların aşırı birikmesini önlemek ve işyerini doldurmak için MP / NRS / RP / FP talaş kırıcılara sahiptir

İşleme MalzemeleriHepsini gör

  • Aynalı Raybalar

    DIN ölçü standartlarına uygun olarak üretilen yekpare karbür ve HSS raybalar. Delik büyütme ve çapak giderme için kullanılan 4-, 6- ve 8-yivli çeşitleri mevcuttur

Freze TakımlarıHepsini gör

  • Değiştirilebilir End Mills

    ANSI uyumlu delme uçları, değiştirilebilir yüzey frezeleri ve spiral enterpolasyon, rampalama, kanal açma, yüzey frezeleme ve kontur frezeleme için kullanılan maça matkap uçları. 6 ve 6.299 inç kesme çaplarında mevcuttur

Walter Tools Hakkında

Walter Tools 1925'ten beri inşaat, otomotiv, enerji ve havacılık sektörlerindeki uygulamalar için yüksek kaliteli hassas işleme ve işleme takımları üretmektedir. Walter Tools kataloğu, matkap uçlarını, parmak frezeleri, aynalı raybaları, kanal açma takımlarını, takım tutucuları ve diş frezelerini içerir. markanın Xtreme tipi jobber matkap uçları OSHA ve ISO sertifikalarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yüzey işlemli yapıya sahiptir, bu nedenle ek sertlik ve aşınma direnci ile dairesel kesitlerde delikler oluşturmak için idealdir. Bu karbür matkap uçları, yüksek hızlı çeliğe kıyasla daha iyi yapısal sağlamlık sağlayabilir ve talaşları verimli bir şekilde çıkarmak için daha yüksek bir kanal açısıyla yapılmış spiral yivlere sahiptir. Doğru bağlantı elemanı kurulumları için mevcut bir deliği büyütmek için Walter aynalı raybalar düz veya mors konik şaft yardımıyla matkap preslerine, torna tezgahlarına ve vidalama makinelerine kolay montaj sağlar ve rayba deliğe girerken maksimum hassasiyet sağlamak için kesici kenarda 45 derecelik bir pah kırma özelliğine sahiptir. Parmak frezeler, kanal açma takımları, baralar, takım tutucular ve takım tutucu aksesuarları gibi bu raybaların ve diğer ilgili marka ürünlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.