WATTS LF777M1-20 3/4 Yıldız Filtre, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Çıkış Boyutu 3/4 İnç, Ekran Boyutu 20 MESH
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım |
kapak Tipi | Contalı Kapak |
Conta Malzemesi | Garlock |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | LF777 |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 20 Mesh |
Süzgeç | Y |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00