Watts 994 doz 4 | Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
WATTS 994-DOSY 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik | CC7UVG 0439414

WATTS 994-DOSY 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Öğe: CC7UVG Modeli: 994-DOSY 4Çapraz Referans: 0439414
€8,157.77 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi
Geri Akış Önleyici TipAzaltılmış Basınç Bölgesi Montajı
Vücut BakımıPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Giriş BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Giriş Boyutu4"
Giriş TipiFlanşlı Bağlantı
Maks. Sıcaklık.110 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türüSayaç Yok
Mfr. Dizi994
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Çıkış Boyutu4"
Çıkış tipiFlanşlı Bağlantı
Koltuk malzemesiMühendislik Plastik
SüzgeçYok hayır
TipAksesuara Vana
Valf TipiDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana

Ürün Detayı:

Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiGiriş BağlantısıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiTipÜcret
WATTS 994-NRS 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Yükselmeyen Stem Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı2 1 / 2 "Flanşlı BağlantıFlanşlı Bağlantı2-1 / 2 "Flanşlı BağlantıAksesuara Vana€5,546.06
TEKLİF TALEBİ
WATTS 994-OSY 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8ZZX 0437801 994-OSY 2 1/2Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı2 1 / 2 "Flanşlı BağlantıFlanşlı Bağlantı2-1 / 2 "Flanşlı Bağlantımalzeme€5,927.80
TEKLİF TALEBİ
WATTS 994-LF 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Döner Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8ZZY 0437802 994-LF 2 1/2Kapatma Valfi YokDöner Eklem2 1 / 2 "Döner Eklem-2-1 / 2 "-malzeme€4,366.70
TEKLİF TALEBİ
WATTS 994-NRS 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS3Yükselmeyen Stem Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıAksesuara Vana€6,262.24
TEKLİF TALEBİ
WATTS 994-OSY 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ9AAA 0437805 994-ÖSY 3Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı Bağlantımalzeme€6,892.62
TEKLİF TALEBİ
WATTS 994-LF 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BZ9AAB 0437806 994-LF3Kapatma Valfi YokFlanşlı Bağlantı3"Flanşlı Bağlantı-3"-Aksesuara Vana€4,967.45
TEKLİF TALEBİ
WATTS SR994-OSY-SS 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Dış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı4"Flanşlı Bağlantı-4"-Aksesuara Vana€10,500.21
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 994-DOSY 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Düzeneği, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
€8,157.77 / Adet