Watts Lf4750-141404 | Sıkıştırma T Valfı, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF4750-141404 Sıkıştırma T Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç | BR6EQN 0472077

WATTS LF4750-141404 Sıkıştırma T Valfi, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6EQN Modeli: LF4750-141404Çapraz Referans: 0472077

İle alın Nisan 25, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€60.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Vana
Vücut BakımıKrom kaplama
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Basınç125 psi
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiQuick Connect
Sıcaklık aralığı33-160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2

Ürün Detayı:

Sıkıştırma Tee Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LF4750-141406 Sıkıştırma T Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç | BR6EQM 0472078 LF4750-1414063 / 4 "3 / 4 "€60.69
WATTS LF4750-101006 Sıkıştırma T Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "€43.30
WATTS LF4750-101004 Sıkıştırma T Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "€43.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4750-141404 Sıkıştırma T Valfi, 3/4 İnç Giriş, 125 Psi Maks. Basınç
€60.69 / Adet