Zurn Qppm9h15c-2 | Pex Manifoldu Önceden Birleştirilmiş Mnps 26-3/8 L | 10a636 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş Mnps 26-3/8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ARU Modeli: QPPM9H15C-2Çapraz Referans: 10A636
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
€515.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PEX Manifoldu
gövde MalzemesiCR Polimer
Bağlantı TürüMNP'ler
Giriş Boyutu1"
Maks. Basınç100 psi
Montaj Deliği Boyutu0.25 "
Giriş Sayısı3
Çıkış Sayısı(9) Sıcak, (15) Soğuk
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Toplam yükseklik2 63 / 64 "
Uzunluk26.375 "
toplam Genişlik10 15 / 16 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)77.98
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikgövde MalzemesiBağlantı TürüUzunluktoplam GenişlikSıcaklık. menzilGiriş BoyutuMaks. BasınçÜcret
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polimer Pex 3/4 İnç | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR PolimerPEX4.125 "59 / 64 "33 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polimer Pex 3/4 İnç | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR PolimerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polimer Pex 3/4 İnç | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR PolimerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 Derece ila 200 Derece F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM9H15C Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR PolimerMNP'ler26.375 "5.875 "33 Derece ila 200 Derece F1"100 psi€289.17
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş 31-29/32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR PolimerMNP'ler31 29 / 32 "5.875 "33 Derece ila 200 Derece F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR PolimerMNP'ler37.437 "5.875 "33 Derece ila 200 Derece F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM12H18C-2 Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş 31-29/32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "CR PolimerMNP'ler31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 Derece ila 200 Derece F1"100 psi€644.03

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Önceden Birleştirilmiş Mnps 26-3/8 L
€515.38 / Adet