DAYTON 5RWG9 Pompalı Sprinkler 2 Hp 1-fazlı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağmurlama Pompası |
Amper | 26.2 / 13.6 -13.1 |
Rulman Tipi | Çift Korumalı Ön Yağlamalı Bilyalı |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 42 @ 80 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 66-10 GPM @ 57-104 FT |
Boşaltma tapası | Evet |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 89 |
15 PSI'da GPM | 82 |
20 PSI'da GPM | 75 |
25 PSI'da GPM | 66 |
30 PSI'da GPM | 57 |
35 PSI'da GPM | 47 |
40 PSI'da GPM | 37 |
45 PSI'da GPM | 24 |
50 PSI'da GPM | 10 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 96 |
Yükseklik | 10 11 / 16 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 96 PSI |
uzunluk | 18.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 150 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 31 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 124 ft. |
Maks. Basınç | 54 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1 |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Tipi | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 90 Derece Artışlar |
RPM | 3450 |
Vida malzemesi | Kaplama çelik |
Mühür Uygulaması | Pompa Bileşenleri ile Uyumlu Yanmaz Sıvılar |
Conta Malzemesi | Buna-N, Karbon, Seramik, Paslanmaz Çelik |
Mühür türü | Buna N O-Ring Muhafazası, Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.2 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapatma | 124 Ft. |
Stajlar | 1 |
Emiş Yüksekliği | 25 Ft. |
Termal koruma | Otomatik Sıfırlama |
Tip | Kendinden Astar |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Buna-N, Karbon, Seramik |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | CN |