BRAD HARRISON
Gross Automation'ın bir alt markası olan Brad Harrison'da kurulan, güç bağlantıları ve dağıtımı, endüstriyel ağlar, otomasyon ekipmanları ve elektrik sistemi kurulumu için yüksek performanslı ağ ve fiziksel medya çözümleri sunuyor. Bu şirketin genel merkezi Brookfield, Wisconsin, ABD'dedir. Devamını Oku
filtre
Electrical
Electrical filtre
AnahtarlarHepsini gör
Sensör Konnektörleri Yakınlık, basınç ve limit anahtarlarına bağlanmak için kullanılan dişli konektörler ve yuvalar. 24 ve 15 AWG arasında değişen kablo boyutlarına uyabilir. 1 inç'e kadar yüz çaplarında sunulur
Sensör Kablo Setleri AC güçle çalışan sensörlerle kullanıldığında geçici bir elektrik bağlantısı sağlamak için kullanılan tek ve çift uçlu kablo setleri. 13 A'ya kadar akım akışına izin verin.Parmak korumalı koruma sağlamak için IP dereceli, hızlı çıkarılabilen erkek / dişi konektörlerle gelin
Brad Harrison hakkında
Brad Harrison'ın kataloğu, verilerin doğru şekilde iletilmesini sağlayan sensörler ve cihaz arasında güvenli ve güvenilir bağlantı için sensör konektörleri ve kablo setleri içerir. markanın iplik konektörleri sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı poliamid yapıya sahiptir. Bu Brad Harrison konektörleri, güvenli bir bağlantı için 6 pime kadar harici ve dahili dişli seçeneklerinde mevcuttur. brad harrison 6 fit kordon setleri 24 ila 16 AWG arasında değişen kablo boyutlarını barındırabilir. Maksimum 13A akım derecesine sahip bu kablo setleri, IP 65, 67 ve 67 ve 68 dereceli varyantlarda mevcuttur.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Brad Harrison Parça Numarası'leri, eşdeğer Eaton, Autotonics ve Vulcan Hart modellerine bireysel referanslarla kesişir. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Brad Harrison ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu Brad Harrison ürünlerinin boyutları küçükten büyüğe değişir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu Brad Harrison kabloları ve konnektörleri, minimum kesinti süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı yoluyla teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Micro-Change Tek Anahtar M12 Kablo Setleri / Prizler
Güvenilir bağlantılar sağlayan ağır hizmet uygulamalarına uygun yüksek yağ direnci direnci için PVC ceketlere sahiptirler. Bu kablo takımları / prizler, i'den arka / ön panel montajı sunar...Daha fazla oku
Brad Nano-Change (M8) Takılabilir Konnektör
Bu takılabilir konektörler, açıkta kalan yüzeylerde artan korozyon direnci için nikel kaplı pirinç gövdelere sahiptir ve uzun hizmet ömrü sağlar. Toza karşı koruma için IP67 derecesine sahiptirler ve...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Brad Harrison'ın sensör konektörleri ve kablo setleri nasıl kurulur?
Brad Harrison'ın sensör konektörleri ve kablo setlerinin kurulum yöntemleri, konektör veya kablo setinin tipine ve kullanım amacına göre değişir. Çoğu lehimleme veya sıkma gerektirirken diğerleri takılabilir veya vidalanabilir. Doğru kurulumu sağlamak ve konektöre veya kablo setine zarar vermemek için üreticinin talimatlarına başvurmak önemlidir.
Bu Brad Nano-Change (M8) takılabilir konektörler, ağır iş uygulamaları için uygun mu?
Yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanabilen Viton O-ringlere sahiptirler ve bu da onları ağır hizmet uygulamaları için uygun hale getirir.
Brad Harrison sensör konektörlerinin ve kablo setlerinin bakımı nasıl yapılır?
Bu sensör konektörlerinin ve kablo setlerinin bakımı, konektörlerin ve kablo setlerinin rutin olarak temizlenmesini, incelenmesini ve test edilmesini ve aşınmış veya hasarlı parçaların gerektiği gibi değiştirilmesini içerir. Konektörlerin veya kablo setlerinin zarar görmesini önlemek için uygun temizleme ve test araçlarının kullanılması çok önemlidir.