CANARM
1980'den beri Canarm, endüstriyel ve ticari uygulamalar için kapsamlı bir yüksek kaliteli havalandırma ekipmanı yelpazesinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış HVAC bölümü üretmektedir ve merkezi Brockville, Ontario, Kanada'dadır. Devamını Oku
filtre
HVAC ve Soğutma
Pnömatik
Güvenlik
HVAC ve Soğutma filtre
Egzoz fanlarıHepsini gör
Emme Korumalı Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları Tehlikeli Konum Egzoz Fanları C / D / F / G Sınıfı tehlikeli konumlardaki uygulamalar için standart görev / patlamaya dayanıklı Canarm egzoz fanları. Bilyalı rulmanlar, alüminyum pervaneler ve çelik / alüminyum çerçeveye sahiptir ve patlamaya dayanıklı tek veya üç fazlı motorla donatılmıştır.
Canarm Hakkında
Şirketin ürün yelpazesinde egzoz fanları, tavan vantilatörleri, avizeler, sıva altı armatürler, flüoresan / LED lambalar, portatif lambalar, amortisörler, panjurlar ve ampuller yer almaktadır. markanın AX42-7 doğrudan tahrikli egzoz fanları artırılmış güç ve stabilite için alüminyumdan yapılmış güçlü bir 850 rpm'lik ayrık fazlı motora sahiptir. Canarm enerji tasarruflu SD08-XPF duvar egzoz fanları yapısal sertlik ve korozyon direnci için toz kaplı çelik çerçevelere sahiptir. Bu EPFC fanları 1800 RPM hıza ve 320 CFM hava akışına sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Canarm Parça Numarası'leri, eşdeğer Dayton ve Justrite model numaralarına yapılan bireysel başvuruları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Canarm mevcuttur.
Kargo
Bu Canarm fan ürünleri küçükten büyüğe boyutlara sahiptir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Canarm VK Serisi Santrifüj Inline Fanlar
Canarm VK Serisi santrifüj sıralı fanlar, optimum performans için geriye eğimli bir santrifüj çarkı çalıştıran termal korumaya ve ömür boyu yataklara sahip güçlü bir sızdırmaz dıştan rotorlu motora sahiptir....Daha fazla oku
Canarm DDA Direct Drive Tüp Aksiyel Kanal Fanları
Maksimum 100 derece F sıcaklığa sahip kuru ve temiz hava sağlarlar. Bu kanal fanları, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için dökme alüminyum kanatlara sahiptir. TEFC motorlardan oluşurlar....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Canarm direkt tahrikli egzoz fanlarının çalışma voltajı nedir?
Bu Canarm fanları 230 voltta çalışır.
Türkiye'de bulunan bu Canarm egzoz fanlarının debisi nedir? Raptor Supplies?
320 ila 5520 CFM arasında değişen akış hızlarında mevcutturlar.
Tavan fanım neden uğulduyor ve dönmüyor?
Motor yeterince yağlanmamışsa, sürtünme tavan vantilatörünüzün uğultu gibi garip sesler çıkarmaya başlamasına neden olabilir. Kir ve kirden kurtulmak için motor fanının bakımının yapılması ve temizlenmesi ve ardından sorunu çözmek için uygun yağlamayı sağlamak üzere yeniden yağlanması gerekir.