Cincinnati Fan
Fan, 6 Inch Inlet Size, 12-1/4 Inch Wheel Dia., 2-7/8 Inch Width, 3 HP Motor, 3450 RPM
Cincinnati Hayranı Hakkında
Cincinnati Fan, 1956'dan beri önde gelen endüstriyel fan ve üfleyici üreticisidir. Cincinnati Fan kataloğu, santrifüj üfleyiciler ve fanlar, eksenel fanlar, toz toplayıcılar, portatif duman egzoz cihazları ve özel fanlar ve üfleyiciler içerir. Cincinnati taşınabilir toz toplayıcıları, AMCA B Tipi yapıya ve tamamen kapalı, patlamaya dayanıklı motorlara sahiptir. Bu toz toplayıcılar, kıvılcıma dayanıklı, kendi kendini temizleyen dökme alüminyumdan yapılmış radyal tekerleklere ve 14 ayar çelik üfleyici muhafazasına sahiptir. Raptor Supplies yukarıda belirtilen Cincinnati ürünlerinin güvenilir bir distribütörüdür.
Şirketin fanlarını ve üfleyicilerini arayan müşteriler, web sitemizde model, parça veya çapraz referans numarasını arayabilirler. Ayrıca, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Elektrik kutuları
- Basma Düğmeleri
- balastlar
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Kulak Kelepçeleri
- Woodruff Anahtar Stoku
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Havalı Vanalar
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 50 mm Geniş Çift Yüksek Performanslı Pd Senkron Sürücü Dişli Kemeri
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 120V, 300 Watt
- LOC-LINE Esnek Hortum Genişletme Nozulu
- WESTWARD Kare Burulma Biti
- ADVANCE TABCO Prestige Underbar Drainboard Dolabı
- ACROVYN Tampon Koruma, Çöl Kumu, Acrovyn
- EDWARDS SIGNALING 2-Giriş Kapı Zil Kitleri
- GATES Dişli V Kayışları, AX Bölümü
- WEG CSW-Serisi Pilot Işıklar
- GRAINGER Endüstriyel Hava ve Su PVC Boruları