COLUMBUS MCKINNON
filtre
Malzeme taşıma
Güç iletimi
Pnömatik
donanım
Malzeme taşıma filtre
Kaldırma DonanımıHepsini gör
Kaldırma Halkaları ve Aksesuarları Ağır yüklerin güvenli bir şekilde kaldırılması için ideal olan, 180 derece pivot ve maksimum 24000 lb yük kapasitesine sahip vidalı ve cıvatalı kaldırma halkaları. 360 derece dönebilen modeller de mevcuttur
Columbus Mckinnon hakkında
Yaklaşık 150 yıllık deneyime sahip olan Columbus Mckinnon, yenilikçi kaldırma ve hareket kontrol teknolojisi çözümleri tasarlamakta ve üretmektedir. Columbus Mckinnon kataloğu, vinçler, aktüatörler, vinçler, vinçler, arabalar ve kelepçeler, hidrolik krikolar, donanım araçları ve dijital güç kontrol sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesini içerir. Markanın kaldırma halkaları yükleri donatmak ve açısal bir üstten kaldırma sırasında emniyet sağlamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, maksimum 180 lb'lik çalışma yük kapasitesi ile pivot (360 derece) ve döndürme (24000 derece) işlevlerine izin veren hem cıvatalı hem de vidalı montaj stilinde mevcuttur. Kaldırma için kullanıldığında eğim, yuvarlanma ve sallanma hareketi sağlarlar. ağır ve dengesiz yükler. 3/8 ve 16 inç arasında değişen diş boyutlarına sahip bu kaldırma halkalarının geniş bir yelpazesinden ve çatal pimler, fren kamları, mandal kitleri ve diğerleri gibi diğer marka ürünler arasından seçim yapın yedek parçalar on Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Makine Kesme Aletleri
- Veri ve İletişim
- donanım
- Özel Aşındırıcılar
- Kablo yolları
- Taşınabilir GFCI
- Deri Palmiye Eldivenleri
- Lastik Basıncı ve Diş Derinliği Ölçerler
- Dişliler
- Tambur Taşıyıcı / Döndürücü
- EXTECH Dijital Multimetreler
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Oyma Ucu
- DECADE PRODUCTS Toplu Konteyner Kapakları
- KIPP K0250 Mantar Topuz, Paslanmaz Çelik
- HOFFMAN Tip 3R Yatay Montajlı Muhafazalar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/8-32 Unef
- ROBINAIR Geri Dönüşüm Filtreli Kurutucular
- TSUBAKI Düz Delikli Dişliler, 3 İnç Adım
- WINSMITH WT Hız Düşürücüleri İçin Montaj Tabanları
- KIPP Kılavuzlu Konumlandırma Ayakları