CONEX BANNINGER
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size
Straight Coupler, 6mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 8mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 10mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 35mm Size
Straight Coupler, 42mm Size
Straight Coupler, 54mm Size
Straight Coupler, 67mm Size
Straight Coupler, 76mm Size
Straight Coupler, 108mm Size
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 18mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 8 x 6mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 10 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 35 x 28mm Size
Straight Coupler Bulkhead, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 22mm Size, 5 Pack
Cross Over, 15mm Size, 10 Pack
Cross Over, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler, 76 x 3 Inch Size
Straight Coupler With Air Vent, 15mm Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
About Conex Banninger
1909 yılında kurulan Conex Banninger, sıhhi tesisat, HVAC/R ve tıbbi uygulamalara yönelik bağlantı parçaları, vanalar ve aksesuarlar üretmektedir. Bu ISO 9001 sertifikalı markanın merkezi St. Augustine, Florida, ABD'de bulunmaktadır. Conex Banninger >BB< Press XL bağlantı parçaları, güvenli, kalıcı, sızıntısız bir bağlantı sağlamak için baskı göstergelerine sahiptir. Bu alevsiz bakır üniteler, aşırı hava koşullarında optimum performans için peroksitle kürlenmiş kauçuk contaya sahiptir.
Conex Banninger bağlantı parçalarını arayan müşteriler web sitemizde modeli, ürünü veya çapraz referans numarasını arayabilir. Ayrıca çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Görev Işıkları
- Eldivenler ve El Koruması
- Beton Testi
- Toprak Testi
- Kurtarma Bıçakları ve Araçları
- Somun İkincisi
- Acil Göz Yıkama ve Duş Aksesuarları
- Nervürlü Duvar Konteynerleri
- Indüksiyon
- TECHSPRAY IPA Temizleme Mendilleri
- PORT-A-COOL kapak
- EATON FDPW Tipi Sigortalı Pano Anahtarları
- DAYTON Kısma Valfleri
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 İnç Hat İçi Çelik Aksiyel Fanlar
- TEADIT NA1085 Aramid Elyaflı Sıkıştırılmış Conta Levhaları, CSM Bağlayıcı
- NEW PIG Ayakkabı Temizleme Paspasları
- HUMBOLDT ASTM Termometreler, Cıva, Fahrenheit
- YORK Eriyebilir Bağlantılar