DBI-SALA
filtre
Güvenlik
Malzeme taşıma
Pnömatik
Su tesisatı
Dış mekan ekipmanları
Electrical
Fasteners
Güvenlik filtre
Koruma GüzHepsini gör
Kiriş ve Çelik Dübeller Nesnelerin sabitlenmesi ve güvenli bir şekilde tutulması için tasarlanmış kiriş ankrajları, troller, ankraj kabloları, kol kayışları ve kayan kiriş ankrajları içerir. Seçilen ankraj kabloları, kolay tanımlama için ad etiketlerine sahiptir ve paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
Vücut Kemerleri Direkleri tırmanırken operatöre rahatlık sağlamak ve güvenli bir şekilde tutmak için gövde ve emniyet kemerleri. Ağırlık merkezini yukarı kaldırırken kalça rahatlığı sağlamak için ilave dolgu içeren polyester / deri kemerler
Karabinalar Paslanmaz çelik ve çinko kaplı alaşımlı çelik olarak mevcuttur. 420 lb (OSHA uyumlu derecelendirme) dayanıklı yük kapasitesi sunar. Ek güvenlik için kendiliğinden kapanan / üçlü kilitleme mekanizmasına sahip armut biçimli bir tasarıma sahiptir
Beton Dübeller Yapısal ve yapısal olmayan elemanları beton yüzeylere bağlamak için tasarlanmış beton ankrajlar, beton ankraj şeritleri ve D-halka ankrajları içerir. D halkalı ankrajlar, yatay veya dikey yönde 11/16 inç, 18 mm veya 3/4 inç beton deliklere takılabilir. 5 ek cıvata ile gel
Düşme Tutuklama Sonrası Davit Kolları Operatörleri yanlışlıkla yüksekten düşmekten korumak için kullanılır. Düşme durdurma mekanizmasına sahip yerleşik kasnak sistemine sahip 4'ü 1 arada dar kaldırma rayı koruması ve koruma sistemleri
Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları 3 işçiye kadar 360 derece koruma sağlayan 3M DBI-SAL davit kolları için taşınabilir düşüş durdurma direkleri. Yerleşik tesviye sistemi ve yatay yaşam hattı sistemi için ankraj halkalı teleskopik tasarıma sahiptir. Ek çalışanları korumak için yayın uzantıları
Düşme Koruma Kitleri Eksiksiz bir tavan düşme koruması sunar ve 310 lb'ye kadar yüklere dayanabilen ağır hizmet tipi dübeller ile kullanılır. Düz geçişli toka ayaklı rahat ve hafif Delta koşum takımı. 1 ve 2 ft uzunluklarda mevcuttur
Kurtarma Aksesuarları Güz Kapalı alan kurtarma operasyonları için montaj plakaları, kurtarma halatları, kurtarma direkleri, kurtarma bileklikleri ve tüp genişletme kitleri içerir. Naylon dokuma, kurtarma bileklerinin dar çekimler için kurbanın bileğine takılmasını sağladı. Vinçler / SRL için entegre O-ring çıkarma noktalarına sahiptir
Düşme Kurtarma Cihazları Kurtarma merdivenlerini, iniş cihazlarını, kurtarma sistemlerini, çalışma koltuklarını (tahta ve dil tokalı) ve kemer ve pedleri içerir. Acil durum çıkarma ve kurtarma operasyonları sırasında yumuşak ve kademeli iniş sunan Rollgliss Serisi iniş cihazları
otokorkuluklar Yetkisiz erişimi önlemek ve malları kaza sonucu hasarlardan korumak için çelik korkuluklar. Bir yüzeye kurulum için herhangi bir alet gerektirmeyen kompakt ve hafif tasarımlı bağımsız korkuluk sistemleri
Koşum Aksesuarları Kuşakları Yatay ve Dikey Yaşam Hatları Yaşam Hattı Aksesuarları Fileleme Sistemleri Konumlandırma ve Kısıtlama Boyunlukları Çatı Dübelleri Halat Kepçeleri Kendini Geri Çeken Yaşam Hatları Şok Emici Boyunluklar Özel Çapalar Vakum Ankrajları
Kapalı Alan EkipmanlarıHepsini gör
Kapalı Alan Giriş Aksesuarları Kapalı Alan Giriş Sistemleri ve Arabaları Kapalı Alan Giriş Vinçleri Kapalı Alan Vinç Çerçeveleri Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları Kapalı Alan Vinç Montajları Kapalı Alan Kaldırma Üst Direkleri Kapalı Alan Kaldırma Aracı Askı Bağlantıları Kapalı Alan Kutuplu Vinçler Kapalı Alan Tripodları Kapalı Alan Vinç Montaj Braketleri
Dbi-sala hakkında
Bir 3M markası olan DBI-SALA, inşaat, petrol ve gaz ve ulaşım endüstrilerindeki uygulamalar için düşmeye karşı koruma ve kurtarma ürünlerinin lider üreticisidir. 3M DBI-SALA düşüş koruma ekipmanı serisinde vücut kemerleri, ankrajlar, kapalı alan kaldırma çerçeveleri, düşmeye karşı koruma kitleri, karabinalar ve korkuluklar. DBİ-SALA ExoFit kayışlar inşaat sahalarında ve elektrik hattı bakım hizmetleri sırasında düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu tam vücut emniyet kemerleri, ağırlığı eşit şekilde dağıtmak için omuz pedlerine ve sıkı bir uyum sağlamak için hızlı bağlanan tokalara sahip kemer halkalarına sahiptir. Seçilen modeller ayrıca ek aletlerin kullanışlı bir şekilde saklanması için cepler ve keselerle donatılmıştır.