Akıllı Sensörlerden Kaçın
Geliştirilmiş güvenilirlik, azaltılmış arıza süresi ve operasyonel güvenlik için markanın dişli redüktörlerinin ve monte edilmiş yataklarının sağlığını uzaktan izlemek için kullanımı kolay, kablosuz sensörler.
1878'den bu yana, Dodge (Baldor'un satın aldığı bir marka) agrega ve çimento, hava işleme, yiyecek ve içecek, kimya ve petrol ve gaz uygulamaları için ideal güç aktarım çözümleri sunuyor. Devamını Oku
Kaplin göbekleri, ızgaranın yağlanmış göbek oluklarındaki kayma hareketinden kaynaklanan yanlış hizalamaların üstesinden gelmek için şaftlara uyar. Çelik konstrüksiyon ile kompakt boyut özelliği.
Dodge'un kataloğu, makaralar ve burçlar gibi konveyör bileşenlerine ek olarak vidalı bilyalı rulmanlar, gıdaya uygun monte edilmiş bilyalı rulmanlar, redüktörler ve kaplinlerden oluşur. Dodge esnek metalik kaplinler pompalama ve paketleme işlemleri sırasında yüksek torklu taşıma uygulamaları için tasarlanmış kapalı bir dişliye sahiptir. markanın aynakol çerçeveleri ekipmana gürültüsüz homojen tork sağlarken zincir boşluklarını azaltmak için kullanılır. Dodge ayrıca, makinenin tork kapasitesini artıran ve mil yanlış hizalamalarını karşılayan metalik ve elastomerik kaplinler ve mekanik yumuşak başlangıçlar da üretmektedir.
Dodge'un Parça Numarası'leri, eşdeğer TB Woods model numaralarına bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünleri arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Dodge hub'larına sahiptir. Müşteriler ayrıca model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu ürüne çapraz referans verebilir.
Dodge esnek kaplin göbekleri, 2440 rpm ile 3600 rpm arasında değişen çalışma hızlarında mevcuttur. Bu burçlar, yataklar ve göbekler, nakliye sırasında bazı ürünler hasar görebileceğinden dikkatli bir paketleme gerektirir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için hava taşımacılığı yerine kurye ile gönderilirler.
Geliştirilmiş güvenilirlik, azaltılmış arıza süresi ve operasyonel güvenlik için markanın dişli redüktörlerinin ve monte edilmiş yataklarının sağlığını uzaktan izlemek için kullanımı kolay, kablosuz sensörler.
ABB, Tennessee ve Kuzey Carolina'da Dodge rulmanları üretmektedir.
Kaçma yatakları radyal, itme ve yastık blok varyantlarında mevcuttur.
Uygun yağlama ve temizleme gibi düzenli bakım, Dodge rulmanlarınızın ömrünü uzatabilir.
Radyal yataklar radyal yükleri desteklerken baskı yatakları eksenel yükleri destekler.