DORMONT
1946'dan beri Dormont, ticari mutfak uygulamaları için güvenli, yüksek kaliteli, yenilikçi gaz konektörleri, vanalar ve bağlantı parçalarının lider sağlayıcısıdır. Merkezi Export, Pensilvanya'da bulunan bu Watts markası, güvenli ve verimli gaz bağlantılarını sağlamak için konaklama ve yemek hizmeti endüstrilerinde kullanım için güvenilir ve dayanıklı ürünler sunar. Devamını Oku
filtre
Su tesisatı
Dış mekan ekipmanları
Dormont Hakkında
Markanın kapsamlı kataloğunda esnek gaz konnektörleri, gaz konnektörleri, su konnektörleri, musluklar ve besleme durdurma adaptörleri yer almaktadır. Dormont esnek su konnektörleri yapısal sertlik ve korozyon direnci için örgülü paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Sızdırmaz işlemler için pirinç bağlantı malzemesine sahiptirler. Bu esnek su konektörleri, 150 psi'ye kadar basınç değerleri sunar. markanın 1 inçlik manyetik fişler kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı polisülfon yapıya sahiptir. Gelişmiş akış kontrolü için Erkek sıkıştırma x Dişi sıkıştırma bağlantısına sahiptirler. Bu fişler, 160 psi'ye kadar maksimum basınç değerleri sunar ve 180 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Dormont parça numaraları, çeşitli Apollo & Zurn ürünlerine çapraz referans verir. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Dormont parçası arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir parçaya sahibiz.
Kargo
Dormont ürün ve aksesuarları, kurye ve hava taşımacılığına uygundur. Ürünün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.
Başlıca Ticari İsimler
FloPro-MD
Hızlı Bağlantı Kesme (QD) aksesuar kitine sahip Dormont FloPro-MD, bir gaz akış ölçeri, dijital manometreyi ve hesap makinesini birleştiren taşınabilir bir teşhis aracıdır. Servis teknisyenlerine ve montajcılara yardımcı olur....Daha fazla oku
Dormont Mavi Hortum Gaz Bağlantı Kitleri
Dormont Mavi Hortum, geliştirilmiş dayanıklılık için 304 paslanmaz çelik oluklu boru ve sıkı dokunmuş paslanmaz çelik örgü kullanan yüksek kaliteli bir üründür. Antimikrobiyal PVC kaplama uygulanır...Daha fazla oku
Dormont Hızlı Hızlı
Dormont SnapFast, sık sık ekipman hareketi ve temizlik gerektiren ticari mutfaklar için tasarlanmış, hızlı bağlantı kesilen bir gaz bağlantı sistemidir. Sistem, kolay ve verimli kurulum sağlar...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Dormont gaz konnektörleri doğalgaz ve propan ile kullanılabilir mi?
Evet, Dormont gaz konnektörleri hem doğal gaz hem de propan ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Gaz konektörlerimi ne sıklıkla değiştirmeliyim?
Dormont gaz konektörleri en az beş yılda bir veya hasar veya aşınma belirtileri gösterirlerse daha önce değiştirilmelidir. Ayrıca, sızıntı veya korozyon belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.
Dormont su konnektörleri sıcak su ile kullanılabilir mi?
Evet, Dormont su konnektörleri sıcak su ile kullanılabilir. Sıcak suyun sıcaklığı ve basıncı için derecelendirilmiş doğru konektör tipini seçmek önemlidir.
Dormont ürünlerimi nasıl temizlerim?
- Dormont gaz konektörleri için, gaz beslemesini kapatın ve konektörü cihazdan ayırın. Herhangi bir kiri veya pisliği temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanarak konektörü yumuşak bir sabun ve su solüsyonuyla temizleyin. Temiz su ile iyice durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.
- Dormont SnapFast armatürleri için, su beslemesini kapatın ve armatürü cihazdan ayırın. Herhangi bir kiri veya pisliği temizlemek için bağlantı parçasını yumuşak bir sabun ve su solüsyonu ile yumuşak kıllı bir fırça kullanarak temizleyin. Temiz suyla iyice durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.
- Dormont su konektörleri için, su beslemesini kapatın ve konektörü cihazdan ayırın. Herhangi bir kiri veya pisliği temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanarak konektörü yumuşak bir sabun ve su solüsyonuyla temizleyin. Temiz suyla iyice durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.
- Dormont gres tutucular için temizlik ve bakım için üreticinin talimatlarına bakın. Tipik olarak bu, durdurucu perdelerin çıkarılmasını ve temizlenmesinin yanı sıra tankta birikmiş yağ ve tortunun çıkarılmasını içerir.